Motion
S1U-DI-104R INTERVERROUILLAGE DBL

DODGE
S1U-DI-104R DBL INTERLOCK

Roulement d’insert de rouleau - Roulement de rouleau conique, diamètre de 1.2500 po, diamètre extérieur de 3.1250 po, vis de fixation
N° D’ARTICLE MI02377340
N° MFRS1U-DI-104R DBL INTERLOCK
Prix1,017.58 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
S1U-DI-104R DBL INTERLOCK

Roulement d’insert de rouleau - Roulement de rouleau conique, diamètre de 1.2500 po, diamètre extérieur de 3.1250 po, vis de fixation
N° D’ARTICLE MI02377340
N° MFRS1U-DI-104R DBL INTERLOCK
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
Prix1,017.58 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1.2500 po
  • Longueur de l’alésage
    2.7500 po
  • Extérieur Diamètre  
    3.1250 po

Détails

  • Capacité de charge dynamique
    3450 lbf
  • Type de graisse
    MobilGrease XHP222
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Lubrification
    Graisse
  • Numéro de catalogue du fabricant
    023508
  • Matériel
    023508
  • Rpm max.
    4490 tr/min
  • Vitesse maximale
    4490 tr/min
  • Type de produit
    Roulements d'insert de rouleau
  • Capacité de charge dynamique radiale
    3450 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    15760 lbf
  • Type de joint
    Contact à trois lèvres
  • Type de scellement
    Contact à trois lèvres
  • Fixation d’arbre
    Vis d'arrêt
  • Type de roulement
    Rouleau conique
  • CUP_NON
    782475764761

Aperçu

Description du fabricant
S1UDI104R S-1 UNITÉ 023508