Motion
863B-250K-M1

BOSTON GEAR
863B-250K-M1

Boîtier d’engrenage hélicoïdal en ligne - triple réduction, 250:1 rapport, type d’entrée d’arbre plein, taille d’entrée 0.6250 po, type de sortie d’arbre plein, diamètre d’arbre de sortie 1.2500 po, montage sur pied, fonte avec matériau de boîtier de peinture gris standard
N° D’ARTICLE MI02377945
N° MFR863B-250K-M1
Prix4,108.83 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BOSTON GEAR
863B-250K-M1

Boîtier d’engrenage hélicoïdal en ligne - triple réduction, 250:1 rapport, type d’entrée d’arbre plein, taille d’entrée 0.6250 po, type de sortie d’arbre plein, diamètre d’arbre de sortie 1.2500 po, montage sur pied, fonte avec matériau de boîtier de peinture gris standard
N° D’ARTICLE MI02377945
N° MFR863B-250K-M1
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
Prix4,108.83 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille d’entrée
    0.6250 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    863B
  • Débit maximal tr/min
    7 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    351.38 N-m;3110
  • Rapport nominal
    250:1
  • Diamètre de l’arbre de sortie
    1.2500 po
  • Taille de sortie
    1.2500 po
  • Ratio
    250:1
  • Poids
    59 lb

Détails

  • Ratio réel
    240.188:1
  • Matériau du boîtier
    Fonte avec peinture gris standard
  • Style d’entrée
    Pas de bride (arbre de projection)
  • Type d’entrée
    Arbre plein
  • Lubrification
    KlubersynthMD UH1 6-460
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    884107023632
  • Puissance d’entrée maximale
    0.29 kW;0.39 hp
  • Montage
    Fixation au pied
  • Type de sortie
    Arbre plein
  • Type de réducteur
    En ligne
  • Réduction
    Forfait trois services
  • Série
    800
  • Normes respectées
    ISO 9001
  • Couple nominal (po-lb)
    3110 po-lb
  • CUP_NON
    884107023632

Aperçu

Description du fabricant
863B-250K RÉDUCTEUR