Motion
872B-5.7K-M1

BOSTON GEAR
872B-5.7K-M1

Boîte d’engrenage hélicoïdale en ligne - Double réduction, 5.7:1 Rapport, type d’entrée d’arbre plein, 0.8750 po taille d’entrée, type de sortie d’arbre plein, 1.6250 po diamètre d’arbre de sortie, montage sur pied, fonte avec matériau de boîtier de peinture gris standard
N° D’ARTICLE MI02378000
N° MFR872B-5.7K-M1
Prix5,371.11 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BOSTON GEAR
872B-5.7K-M1

Boîte d’engrenage hélicoïdale en ligne - Double réduction, 5.7:1 Rapport, type d’entrée d’arbre plein, 0.8750 po taille d’entrée, type de sortie d’arbre plein, 1.6250 po diamètre d’arbre de sortie, montage sur pied, fonte avec matériau de boîtier de peinture gris standard
N° D’ARTICLE MI02378000
N° MFR872B-5.7K-M1
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
Prix5,371.11 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille d’entrée
    0.8750 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    872B
  • Débit maximal tr/min
    307 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    469.99 N-m;4160
  • Rapport nominal
    5.7:1
  • Diamètre de l’arbre de sortie
    1.6250 po
  • Taille de sortie
    1.6250 po
  • Ratio
    5.7:1
  • Poids
    99 lb

Détails

  • Ratio réel
    5.62:1
  • Matériau du boîtier
    Fonte avec peinture gris standard
  • Style d’entrée
    Pas de bride (arbre de projection)
  • Type d’entrée
    Arbre plein
  • Lubrification
    KlubersynthMD UH1 6-460
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    30267397
  • Numéro CUP du fabricant
    884107024158
  • Puissance d’entrée maximale
    21.2 hp
  • Montage
    Fixation au pied
  • Type de sortie
    Arbre plein
  • Type de réducteur
    En ligne
  • Réduction
    Double
  • Série
    800
  • Normes respectées
    AGMA Classe de service III, ISO 9001
  • Couple nominal (po-lb)
    4160 po-lb
  • CUP_NON
    884107024158

Aperçu

Description du fabricant
872B-5.7K RÉDUCTEUR