Spécifications
Dimensions
- Distance centrale2.95 po
- Dimensions du boîtier4.33 x 5.44 x 5.79 po / 253 x 254 mm
- Hauteur du boîtier5.79 po
- Longueur du boîtier4.33 po
- Largeur du boîtier5.44 po
- Taille du réducteur du fabricant832
- Débit maximal tr/minEntrée 87.000 à 1750 tr/min
- Couple de sortie maximal590 po-lb à 1750 tr/min
- Taille du cadre NEMA/IEC56C
- Taille de sortie3/4 po
- Ratio20:1
- Poids2.31 lb
Détails
- Type d’entréeC-Face Quill
- Catalogue du fabricant
- Puissance d’entrée maximale0.850 ch à 1750 tr/min
- Type de montageFixation au pied
- Direction de sortieDroite
- Type de sortieArbre plein
- Capacité de charge suspendue385 lb
- RéductionDouble
- Normes respectéesAGMA
- CUP_NON884107025889