Motion
F832BF-12K-B5-M8

BOSTON GEAR
F832BF-12K-B5-M8

Boîte d’engrenages hélicoïdale en ligne - double réduction, 12:1 rapport, type d’entrée d’arbre plein, taille d’entrée 0.6250 po, type de sortie d’arbre plein, diamètre d’arbre de sortie 0.7500 po, montage à bride, fonte avec matériau de boîtier de peinture gris standard
N° D’ARTICLE MI02378133
N° MFRF832BF-12K-B5-M8
Prix2,213.59 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BOSTON GEAR
F832BF-12K-B5-M8

Boîte d’engrenages hélicoïdale en ligne - double réduction, 12:1 rapport, type d’entrée d’arbre plein, taille d’entrée 0.6250 po, type de sortie d’arbre plein, diamètre d’arbre de sortie 0.7500 po, montage à bride, fonte avec matériau de boîtier de peinture gris standard
N° D’ARTICLE MI02378133
N° MFRF832BF-12K-B5-M8
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
Prix2,213.59 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille d’entrée
    0.6250 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    F832BF
  • Débit maximal tr/min
    145 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    550
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    56C
  • Rapport nominal
    12:1
  • Diamètre de l’arbre de sortie
    0.7500 po
  • Taille de sortie
    0.7500 po
  • Ratio
    12:1
  • Poids
    21 lb

Détails

  • Ratio réel
    12.101:1
  • Matériau du boîtier
    Fonte avec peinture gris standard
  • Style d’entrée
    F Bride matelassée standard
  • Type d’entrée
    Arbre plein
  • Lubrification
    KlubersynthMD UH1 6-460
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    30267563
  • Numéro CUP du fabricant
    884107026398
  • Puissance d’entrée maximale
    1.3 hp
  • Montage
    Montage à bride
  • Type de sortie
    Arbre plein
  • Type de réducteur
    En ligne
  • Réduction
    Double
  • Série
    800
  • Normes respectées
    AGMA Service Classe I, certifié ISO
  • Couple nominal (po-lb)
    550 po-lb
  • CUP_NON
    884107026398

Aperçu

Description du fabricant
F832BF-12K-B5 RÉDUCTEUR