Motion
F832BF-14K-B5-M8

BOSTON GEAR
F832BF-14K-B5-M8

F832 D/R ROUGE, rapport 14 , entrée silencieuse, montage sur bride O/P
N° D’ARTICLE MI02378134
N° MFRF832BF-14K-B5-M8
Prix1,849.48 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BOSTON GEAR
F832BF-14K-B5-M8

F832 D/R ROUGE, rapport 14 , entrée silencieuse, montage sur bride O/P
N° D’ARTICLE MI02378134
N° MFRF832BF-14K-B5-M8
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
Votre prix1,849.48 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille d’entrée
    0.6250 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    F832BF
  • Diamètre de l’arbre de sortie
    0.7500 po
  • Taille de sortie
    0.7500 po
  • Ratio
    14:1
  • Poids
    21 lb

Détails

  • Matériau du boîtier
    Fonte avec peinture gris standard
  • Type d’entrée
    Arbre plein
  • Lubrification
    KlubersynthMD UH1 6-460
  • Catalogue du fabricant
  • Montage
    Montage à bride
  • Type de sortie
    Arbre plein
  • Type de réducteur
    En ligne
  • Réduction
    Double
  • Série
    800
  • CUP_NON
    884107249254

Aperçu

Description du fabricant
F832BF-14K-B5-M8 RÉDUCTEUR