Motion
F833B-125K-B5-M1

BOSTON GEAR
F833B-125K-B5-M1

F833 T/R ROUGE, rapport 125 , entrée silencieuse, montage sur socle
N° D’ARTICLE MI02378176
N° MFRF833B-125K-B5-M1
Prix2,285.78 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BOSTON GEAR
F833B-125K-B5-M1

F833 T/R ROUGE, rapport 125 , entrée silencieuse, montage sur socle
N° D’ARTICLE MI02378176
N° MFRF833B-125K-B5-M1
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
Prix2,285.78 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Distance centrale
    2.95 po
  • Dimensions du boîtier
    4.33 x 5.44 x 5.79 po / 253 x 254 mm
  • Hauteur du boîtier
    5.79 po
  • Longueur du boîtier
    4.33 po
  • Largeur du boîtier
    5.44 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    833
  • Débit maximal tr/min
    Entrée 14.000 à 1750 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    523 po-lb à 1750 tr/min
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    56C
  • Taille de sortie
    3/4 po
  • Ratio
    125:1
  • Poids
    2.50 lb

Détails

  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Catalogue du fabricant
  • Puissance d’entrée maximale
    0.130 ch à 1750 tr/min
  • Type de montage
    Fixation au pied
  • Direction de sortie
    Droite
  • Type de sortie
    Arbre plein
  • Capacité de charge suspendue
    385 lb
  • Réduction
    Forfait trois services
  • Normes respectées
    AGMA
  • CUP_NON
    884107026831

Aperçu

Description du fabricant
F833B-125K-B5 RÉDUCTEUR