Spécifications
Dimensions
- Taille du boîtier833
- Taille d’entrée0.6250 po
- Taille du réducteur du fabricantF833B
- Débit maximal tr/min38 tr/min
- Couple de sortie maximal544
- Taille du cadre NEMA/IEC56C
- Rapport nominal45:1
- Diamètre de l’arbre de sortie0.7500 po
- Taille de sortie0.7500 po
- Ratio45:1
- Facteur de service1.0
- Poids29 lb
Détails
- Ratio réel42.354:1
- Matériau du boîtierFonte avec peinture gris standard
- Style d’entréeF Bride matelassée standard
- Type d’entréeArbre plein
- LubrificationKlubersynthMD UH1 6-460
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricantF833B-45K-B5-M1
- Numéro CUP du fabricant884107026879
- Puissance d’entrée maximale0.38 hp
- MontageFixation au pied
- Type de sortieArbre plein
- Type de réducteurEn ligne
- RéductionForfait trois services
- Série800
- Couple nominal (po-lb)544 po-lb
- CUP_NON884107026879