Spécifications
Dimensions
- Taille d’entrée0.8750 po
- Taille du réducteur du fabricantF842BF
- Débit maximal tr/min62 tr/min
- Couple de sortie maximal1467
- Taille du cadre NEMA/IEC140TC/180C
- Rapport nominal28:1
- Diamètre de l’arbre de sortie1.0000 po
- Taille de sortie1.0000 po
- Ratio28:1
- Poids29 lb
Détails
- Ratio réel28.777:1
- Matériau du boîtierFonte avec peinture gris standard
- Style d’entréeF Bride matelassée standard
- Type d’entréeArbre plein
- LubrificationKlubersynthMD UH1 6-460
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricantF842BF-28K-B7-M8
- Numéro CUP du fabricant884107027913
- Puissance d’entrée maximale1.46 hp
- MontageMontage à bride
- Type de sortieArbre plein
- Type de réducteurEn ligne
- RéductionDouble
- Série800
- Normes respectéesISO 9001
- Couple nominal (po-lb)1467 po-lb
- CUP_NON884107027913