Spécifications
Dimensions
- Taille du boîtierF842
- Taille d’entrée0.8750 po
- Taille du réducteur du fabricantF842BF
- Débit maximal tr/min273 tr/min
- Couple de sortie maximal1095
- Taille du cadre NEMA/IEC140TC/180C
- Rapport nominal6.4:1
- Diamètre de l’arbre de sortie1.0000 po
- Taille de sortie1.0000 po
- Ratio6.4:1
- Facteur de service1
- Poids29 lb
Détails
- Ratio réel5.97:1
- Matériau du boîtierFonte avec peinture gris standard
- Style d’entréeF Bride matelassée standard
- Type d’entréeArbre plein
- LubrificationKlubersynthMD UH1 6-460
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricantF842BF-6.4K-B7-M8
- Numéro CUP du fabricant884107028057
- Puissance d’entrée maximale5.34 hp
- MontageMontage à bride
- Type de sortieArbre plein
- Type de réducteurEn ligne
- RéductionDouble
- Série800
- Normes respectéesISO 9001
- Couple nominal (po-lb)1095 po-lb
- CUP_NON884107028057