Motion
F843BF-250K-B5-M8

BOSTON GEAR
F843BF-250K-B5-M8

Boîtier d’engrenage hélicoïdal en ligne - triple réduction, 250:1 rapport, type d’entrée d’arbre plein, taille d’entrée 0.6250 po, type de sortie d’arbre plein, diamètre d’arbre de sortie 1.0000 po, montage à bride, fonte avec matériau de boîtier de peinture gris standard
N° D’ARTICLE MI02378320
N° MFRF843BF-250K-B5-M8
Prix3,394.41 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BOSTON GEAR
F843BF-250K-B5-M8

Boîtier d’engrenage hélicoïdal en ligne - triple réduction, 250:1 rapport, type d’entrée d’arbre plein, taille d’entrée 0.6250 po, type de sortie d’arbre plein, diamètre d’arbre de sortie 1.0000 po, montage à bride, fonte avec matériau de boîtier de peinture gris standard
N° D’ARTICLE MI02378320
N° MFRF843BF-250K-B5-M8
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
Prix3,394.41 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille d’entrée
    0.6250 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    F843BF
  • Débit maximal tr/min
    7 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    1410
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    56C
  • Rapport nominal
    250:1
  • Diamètre de l’arbre de sortie
    1.0000 po
  • Taille de sortie
    1.0000 po
  • Ratio
    250:1
  • Poids
    37 lb

Détails

  • Ratio réel
    245.633:1
  • Matériau du boîtier
    Fonte avec peinture gris standard
  • Style d’entrée
    F Bride matelassée standard
  • Type d’entrée
    Arbre plein
  • Lubrification
    KlubersynthMD UH1 6-460
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    884107028415
  • Puissance d’entrée maximale
    0.17 hp
  • Montage
    Montage à bride
  • Type de sortie
    Arbre plein
  • Type de réducteur
    En ligne
  • Réduction
    Forfait trois services
  • Série
    800
  • Normes respectées
    ISO 9001
  • Couple nominal (po-lb)
    1410 po-lb
  • CUP_NON
    884107028415

Aperçu

Description du fabricant
F843BF-250K-B5 RÉDUCTEUR