Motion
F862B-3.9K-B11-M1

BOSTON GEAR
F862B-3.9K-B11-M1

Réducteur de vitesse en ligne - Double réduction, 3.9:1 Rapport, Type d’entrée C-Face Quill, 1.3750 po taille d’entrée, 1-1/4 po diamètre d’arbre de sortie, horizontal
N° D’ARTICLE MI02378356
N° MFRF862B-3.9K-B11-M1
Prix3,264.85 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BOSTON GEAR
F862B-3.9K-B11-M1

Réducteur de vitesse en ligne - Double réduction, 3.9:1 Rapport, Type d’entrée C-Face Quill, 1.3750 po taille d’entrée, 1-1/4 po diamètre d’arbre de sortie, horizontal
N° D’ARTICLE MI02378356
N° MFRF862B-3.9K-B11-M1
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
Prix3,264.85 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Dimensions du boîtier
    12-1/4 x 8 x 9.06 po / 253 x 254 mm
  • Hauteur du boîtier
    9.06 po
  • Longueur du boîtier
    12-1/4 po
  • Largeur du boîtier
    8 po
  • Taille d’entrée
    1.3750 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    862
  • Débit maximal tr/min
    Entrée 448.000 à 1750 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    2540 po-lb à 690 tr/min
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    210TC/250UC
  • Rapport nominal
    3.9:1
  • Diamètre de l’arbre de sortie
    1-1/4 po
  • Taille de sortie
    1.2500 po
  • Ratio
    3.9:1
  • Poids
    2.80 lb

Détails

  • Ratio réel
    3.952:1
  • Style d’entrée
    F Bride matelassée standard
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Numéro de catalogue du fabricant
    F862B-3.9K-B11-M1
  • Numéro CUP du fabricant
    884107028828
  • Puissance d’entrée maximale
    13.300 ch à 1750 tr/min
  • Montage
    horizontal
  • Capacité de charge suspendue
    1600 lb
  • Type de réducteur
    En ligne
  • Réduction
    Double
  • Série
    800B
  • Normes respectées
    AGMA
  • Couple nominal (po-lb)
    1835 po-lb
  • CUP_NON
    884107028828

Aperçu

Description du fabricant
F862B-3.9K-B11 RÉDUCTEUR