Motion
F862B-32K-B5-M1

BOSTON GEAR
F862B-32K-B5-M1

Boîtier d’engrenage hélicoïdal en ligne - double réduction, 32:1 rapport, type d’entrée d’arbre plein, taille d’entrée 0.6250 po, type de sortie d’arbre plein, diamètre d’arbre de sortie 1.2500 po, montage sur pied, fonte avec matériau de boîtier de peinture gris standard
N° D’ARTICLE MI02378358
N° MFRF862B-32K-B5-M1
Prix2,720.71 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BOSTON GEAR
F862B-32K-B5-M1

Boîtier d’engrenage hélicoïdal en ligne - double réduction, 32:1 rapport, type d’entrée d’arbre plein, taille d’entrée 0.6250 po, type de sortie d’arbre plein, diamètre d’arbre de sortie 1.2500 po, montage sur pied, fonte avec matériau de boîtier de peinture gris standard
N° D’ARTICLE MI02378358
N° MFRF862B-32K-B5-M1
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
Prix2,720.71 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille d’entrée
    0.6250 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    F862B
  • Débit maximal tr/min
    54 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    352.51 N-m;3120
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    56C
  • Rapport nominal
    32:1
  • Diamètre de l’arbre de sortie
    1.2500 po
  • Taille de sortie
    1.2500 po
  • Ratio
    32:1
  • Poids
    51 lb

Détails

  • Ratio réel
    32.193:1
  • Matériau du boîtier
    Fonte avec peinture gris standard
  • Style d’entrée
    F Bride matelassée standard
  • Type d’entrée
    Arbre plein
  • Lubrification
    KlubersynthMD UH1 6-460
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    F862B-32K-B5-M1
  • Numéro CUP du fabricant
    884107028842
  • Puissance d’entrée maximale
    2.79 hp
  • Montage
    Fixation au pied
  • Type de sortie
    Arbre plein
  • Type de réducteur
    En ligne
  • Réduction
    Double
  • Série
    800
  • Couple nominal (po-lb)
    3120 po-lb
  • CUP_NON
    884107028842

Aperçu

Description du fabricant
F862B-32K-B5 RÉDUCTEUR