Motion
F862BF-40K-B5-M8

BOSTON GEAR
F862BF-40K-B5-M8

In-Line Helical Gear Box - Double Reduction, 40:1 Ratio, C-Face Quill Input Type, 0.6250 in Input Size, Solid Shaft Output Type, 1.2500 in Output Shaft Diameter, Flange Mount, Cast Iron with Standard Gray Paint Housing Material
N° D’ARTICLE MI02378420
N° MFRF862BF-40K-B5-M8
Prix3,833.05 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BOSTON GEAR
F862BF-40K-B5-M8

In-Line Helical Gear Box - Double Reduction, 40:1 Ratio, C-Face Quill Input Type, 0.6250 in Input Size, Solid Shaft Output Type, 1.2500 in Output Shaft Diameter, Flange Mount, Cast Iron with Standard Gray Paint Housing Material
N° D’ARTICLE MI02378420
N° MFRF862BF-40K-B5-M8
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
Prix3,833.05 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    F862
  • Taille d’entrée
    0.6250 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    F862BF
  • Débit maximal tr/min
    43 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    2992
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    56C
  • Rapport nominal
    40:1
  • Diamètre de l’arbre de sortie
    1.2500 po
  • Taille de sortie
    1.2500 po
  • Ratio
    40:1
  • Poids
    51 lb

Détails

  • Ratio réel
    38.753:1
  • Matériau du boîtier
    Fonte avec peinture gris standard
  • Style d’entrée
    F Bride matelassée standard
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Lubrification
    KlubersynthMD UH1 6-460
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    F862BF-40K-B5-M8
  • Numéro CUP du fabricant
    884107029498
  • Puissance d’entrée maximale
    2.18 hp
  • Montage
    Montage à bride
  • Type de sortie
    Arbre plein
  • Type de réducteur
    En ligne
  • Réduction
    Double
  • Série
    800
  • Normes respectées
    ISO 9001
  • Couple nominal (po-lb)
    2992 po-lb
  • CUP_NON
    884107029498

Aperçu

Description du fabricant
F862BF-40K-B5 RÉDUCTEUR

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif