Motion
F873B-100K-B7-M1

BOSTON GEAR
F873B-100K-B7-M1

Boîtier d’engrenage hélicoïdal en ligne - triple réduction, 100:1 rapport, type d’entrée d’arbre plein, taille d’entrée 0.8750 po, type de sortie d’arbre plein, diamètre d’arbre de sortie 1.6250 po, montage sur pied, fonte avec matériau de boîtier de peinture gris standard
N° D’ARTICLE MI02378582
N° MFRF873B-100K-B7-M1
Prix5,800.48 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BOSTON GEAR
F873B-100K-B7-M1

Boîtier d’engrenage hélicoïdal en ligne - triple réduction, 100:1 rapport, type d’entrée d’arbre plein, taille d’entrée 0.8750 po, type de sortie d’arbre plein, diamètre d’arbre de sortie 1.6250 po, montage sur pied, fonte avec matériau de boîtier de peinture gris standard
N° D’ARTICLE MI02378582
N° MFRF873B-100K-B7-M1
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
Prix5,800.48 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    F873
  • Taille d’entrée
    0.8750 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    F873B
  • Débit maximal tr/min
    17 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    593.4 N-m;5252
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    140TC/180C
  • Rapport nominal
    100:1
  • Diamètre de l’arbre de sortie
    1.6250 po
  • Taille de sortie
    1.6250 po
  • Ratio
    100:1
  • Poids
    114 lb

Détails

  • Ratio réel
    98.233:1
  • Matériau du boîtier
    Fonte avec peinture gris standard
  • Style d’entrée
    F Bride matelassée standard
  • Type d’entrée
    Arbre plein
  • Lubrification
    KlubersynthMD UH1 6-460
  • Catalogue du fabricant
  • Puissance d’entrée maximale
    1.58 hp
  • Montage
    Fixation au pied
  • Type d’alésage de sortie
    Projection solide
  • Type de sortie
    Arbre plein
  • Type de réducteur
    En ligne
  • Réduction
    Forfait trois services
  • Série
    800
  • Normes respectées
    AGMA Service Classe I, certifié ISO
  • Couple nominal (po-lb)
    5252 po-lb
  • CUP_NON
    884107031170

Aperçu

Description du fabricant
F873B-100K-B7 RÉDUCTEUR