Motion
F873B-112K-B5-M1

BOSTON GEAR
F873B-112K-B5-M1

Boîte d’engrenages hélicoïdale en ligne - triple réduction, 112:1 rapport, type d’entrée silencieux à face en C, taille d’entrée 0.6250 po, type de sortie d’arbre plein, diamètre d’arbre de sortie 1.6250 po, montage sur pied, fonte avec matériau de boîtier de peinture gris standard
N° D’ARTICLE MI02378583
N° MFRF873B-112K-B5-M1
Prix5,800.48 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BOSTON GEAR
F873B-112K-B5-M1

Boîte d’engrenages hélicoïdale en ligne - triple réduction, 112:1 rapport, type d’entrée silencieux à face en C, taille d’entrée 0.6250 po, type de sortie d’arbre plein, diamètre d’arbre de sortie 1.6250 po, montage sur pied, fonte avec matériau de boîtier de peinture gris standard
N° D’ARTICLE MI02378583
N° MFRF873B-112K-B5-M1
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
Prix5,800.48 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille d’entrée
    0.6250 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    F873B
  • Débit maximal tr/min
    15 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    5300
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    56C
  • Rapport nominal
    112:1
  • Diamètre de l’arbre de sortie
    1.6250 po
  • Taille de sortie
    1.6250 po
  • Ratio
    112:1
  • Poids
    114 lb

Détails

  • Ratio réel
    114.319:1
  • Matériau du boîtier
    Fonte avec peinture gris standard
  • Style d’entrée
    F Bride matelassée standard
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Lubrification
    KlubersynthMD UH1 6-460
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    F873B-112K-B5-M1
  • Numéro CUP du fabricant
    884107031194
  • Puissance d’entrée maximale
    1.37 hp
  • Montage
    Fixation au pied
  • Type de sortie
    Arbre plein
  • Type de réducteur
    En ligne
  • Réduction
    Forfait trois services
  • Série
    800
  • Normes respectées
    ISO 9001
  • Couple nominal (po-lb)
    5300 po-lb
  • CUP_NON
    884107031194

Aperçu

Description du fabricant
F873B-112K-B5 RÉDUCTEUR