Spécifications
Dimensions
- Taille d’entrée0.6250 po
- Taille du réducteur du fabricantF873B
- Débit maximal tr/min12 tr/min
- Couple de sortie maximal592.83 N-m;5247
- Taille du cadre NEMA/IEC56C
- Rapport nominal140:1
- Diamètre de l’arbre de sortie1.6250 po
- Taille de sortie1.6250 po
- Ratio140:1
- Facteur de service1.0
- Poids114 lb
Détails
- Ratio réel139.695:1
- Boîtier inclusNon
- Matériau du boîtierFonte avec peinture gris standard
- Style d’entréeF Bride matelassée standard
- Type d’entréeArbre plein
- LubrificationKlubersynthMD UH1 6-460
- Catalogue du fabricant
- Puissance d’entrée maximale1.11 hp;0.828 kW
- MontageFixation au pied
- Type de sortieArbre plein
- Type de réducteurEn ligne
- RéductionForfait trois services
- Série800
- Normes respectéesISO 9001
- Couple nominal (po-lb)5247 po-lb
- CUP_NON884107031217