Spécifications
Dimensions
- Taille d’entrée0.6250 po
- Taille du réducteur du fabricantS843BR
- Couple de sortie maximal1698
- Taille du cadre NEMA/IEC4
- Taille de sortie1.2500 po
- Ratio450:1
- Poids40 lb
Détails
- Pays d’origineÉtats-Unis
- Matériau du boîtierFonte avec peinture gris standard
- Puissance d’entrée0.55 hp
- Type d’entréeArbre plein
- LubrificationKlubersynthMD UH1 6-460
- Catalogue du fabricant
- Numéro CUP du fabricant884107032467
- MontageMonté sur pied
- Type de montagePied
- Régime de sortie14 tr/min
- Type de sortieSobre
- RéductionForfait trois services
- Série800BR
- Normes respectéesAGMA
- CUP_NON884107032467