Spécifications
Dimensions
- Centre Distance6.91 po
- Dimensions du boîtier9.04 x 5 x 5.81 po / 253 x 254 mm
- Taille du réducteur du fabricant832
- Débit maximal tr/minEntrée 159.000 à 1750 tr/min
- Couple de sortie maximal1200 po-lb à 100 tr/min
- Taille du cadre NEMA/IEC56C
- Taille de sortie3/4 po
- Ratio11:1
- Poids3.88 lb
Détails
- Pays d’origineÉtats-Unis
- Puissance d’entrée1 hp
- Type d’entréeC-Face Quill
- LubrificationKlubersynthMD UH1 6-460
- Numéro CUP du fabricant884107033839
- Puissance d’entrée maximale2.140 ch à 1750 tr/min
- MontageMonté sur pied
- Type de montageFixation au pied
- Direction de sortieDroite
- Régime de sortie159 tr/min
- Type de sortieSobre
- Capacité de charge suspendue440 lb
- RéductionDouble
- Série800BR
- Normes respectéesAGMA
- CUP_NON884107033839