Spécifications
Dimensions
- Centre Distance0.21 po
- Dimensions du boîtier9.04 x 5 x 5.81 po / 253 x 254 mm
- Taille d’entrée5/8 po
- Taille du réducteur du fabricant832
- Débit maximal tr/minEntrée 7.000 à 1750 tr/min
- Couple de sortie maximal1398 po-lb à 1450 tr/min
- Taille du cadre NEMA/IEC56C
- Taille de sortie3/4 po
- Ratio247.500:1
- Poids3.90 lb
Détails
- Matériau du boîtierFonte
- Type d’entréeC-Face Quill
- Puissance d’entrée maximale0.250 ch à 1750 tr/min
- Type de montageFixation au pied
- Direction de sortieDroite
- Type de sortieArbre creux
- Capacité de charge suspendue440 lb
- RéductionDouble
- Normes respectéesAGMA
- CUP_NON884107033990