Motion
SF832BR-8K-B5

BOSTON GEAR
SF832BR-8K-B5

Boîte d’engrenages à vis sans fin hélicoïdale à angle droit - réduction double, 8:1 rapport, entrée silencieuse C-Face, entrée 0.6250 po, sortie d’arbre creux, sortie 0.7500 po
N° D’ARTICLE MI02378847
N° MFRSF832BR-8K-B5
Prix1,977.98 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BOSTON GEAR
SF832BR-8K-B5

Boîte d’engrenages à vis sans fin hélicoïdale à angle droit - réduction double, 8:1 rapport, entrée silencieuse C-Face, entrée 0.6250 po, sortie d’arbre creux, sortie 0.7500 po
N° D’ARTICLE MI02378847
N° MFRSF832BR-8K-B5
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
Prix1,977.98 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille d’entrée
    0.6250 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    SF832BR
  • Taille de sortie
    0.7500 po
  • Ratio
    8:1
  • Poids
    26 lb

Détails

  • Matériau du boîtier
    Fonte avec peinture gris standard
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Lubrification
    KlubersynthMD UH1 6-460
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    884107034119
  • Montage
    Monté sur pied
  • Type de sortie
    Arbre creux
  • Réduction
    Double
  • Série
    800BR
  • CUP_NON
    884107034119

Aperçu

Description du fabricant
SF832BR-8K-B5 RÉDUCTEUR

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté