Spécifications
Dimensions
- Centre Distance7.27 po
- Dimensions du boîtier9.79 x 5.49 x 6.61 po / 253 x 254 mm
- Taille du réducteur du fabricant842
- Débit maximal tr/minEntrée 54.000 à 1750 tr/min
- Couple de sortie maximal1761 po-lb à 690 tr/min
- Taille du cadre NEMA/IEC56C
- Taille de sortie1-1/4 po
- Ratio32:1
- Poids4.06 lb
Détails
- Pays d’origineÉtats-Unis
- Puissance d’entrée1 hp
- Type d’entréeC-Face Quill
- LubrificationKlubersynthMD UH1 6-460
- Numéro CUP du fabricant884107034560
- Puissance d’entrée maximale1.660 ch à 1750 tr/min
- MontageMonté sur pied
- Type de montageFixation au pied
- Direction de sortieDroite
- Régime de sortie54 tr/min
- Type de sortieSobre
- Capacité de charge suspendue1770 lb
- RéductionDouble
- Série800BR
- Normes respectéesAGMA
- CUP_NON884107034560