Spécifications
Dimensions
- Taille d’entrée0.8750 po
- Taille du réducteur du fabricantSF842BR
- Couple de sortie maximal1516
- Taille du cadre NEMA/IEC180C, B7-140TC
- Taille de sortie1.2500 po
- Ratio40:1
- Poids4.10 lb
Détails
- Pays d’origineÉtats-Unis
- Matériau du boîtierFonte avec peinture gris standard
- Puissance d’entrée1.50 hp
- Type d’entréeC-Face Quill
- LubrificationKlubersynthMD UH1 6-460
- Catalogue du fabricant
- Numéro CUP du fabricant884107034614
- Puissance d’entrée maximale1.939 ch à 1750 tr/min
- MontageMonté sur pied
- Type de montagePied
- Direction de sortieDouble
- Régime de sortie43 tr/min
- Type de sortieSobre
- RéductionDouble
- Série800BR
- Normes respectéesAGMA
- CUP_NON884107034614