Motion
SF862BR-100K-B7-M1

BOSTON GEAR
SF862BR-100K-B7-M1

Réducteur de vitesse - double réduction, 100:1 rapport, entrée silencieuse C-Face, sortie creuse
N° D’ARTICLE MI02378988
N° MFRSF862BR-100K-B7-M1
Prix4,617.82 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BOSTON GEAR
SF862BR-100K-B7-M1

Réducteur de vitesse - double réduction, 100:1 rapport, entrée silencieuse C-Face, sortie creuse
N° D’ARTICLE MI02378988
N° MFRSF862BR-100K-B7-M1
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
Prix4,617.82 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du réducteur du fabricant
    SF862BR
  • Couple de sortie maximal
    5252
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    180C, B7-140TC
  • Ratio
    100:1
  • Poids
    4.37 lb

Détails

  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Puissance d’entrée
    2 hp
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Lubrification
    KlubersynthMD UH1 6-460
  • Numéro CUP du fabricant
    884107035611
  • Montage
    Monté sur pied
  • Type de montage
    Pied
  • Régime de sortie
    17 tr/min
  • Type de sortie
    Sobre
  • Réduction
    Double
  • Série
    800BR
  • Normes respectées
    AGMA
  • CUP_NON
    884107035611

Aperçu

Description du fabricant
SF862BR-100K-B7 RÉDUCTEUR

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté