Motion
SF862BR-11K-B9-M1

BOSTON GEAR
SF862BR-11K-B9-M1

Réducteur de vitesse de vis sans fin hélicoïdal à angle droit - double réduction, 11:1 rapport, entrée silencieuse C-Face, sortie creuse, sortie 1-1/2 en sortie
N° D’ARTICLE MI02378992
N° MFRSF862BR-11K-B9-M1
Prix4,617.82 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BOSTON GEAR
SF862BR-11K-B9-M1

Réducteur de vitesse de vis sans fin hélicoïdal à angle droit - double réduction, 11:1 rapport, entrée silencieuse C-Face, sortie creuse, sortie 1-1/2 en sortie
N° D’ARTICLE MI02378992
N° MFRSF862BR-11K-B9-M1
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
Prix4,617.82 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Centre Distance  
    11.11 po
  • Dimensions du boîtier
    14.65 x 6.71 x 9.43 po / 253 x 254 mm
  • Taille du réducteur du fabricant
    862
  • Débit maximal tr/min
    Entrée 159.000 à 1750 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    6820 po-lb à 1160 tr/min
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    180TC, 210C
  • Taille de sortie
    1-1/2 po
  • Ratio
    11:1
  • Poids
    4.40 lb

Détails

  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Puissance d’entrée
    5.00 hp
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Lubrification
    KlubersynthMD UH1 6-460
  • Numéro CUP du fabricant
    884107035659
  • Puissance d’entrée maximale
    9.380 ch à 1750 tr/min
  • Montage
    Monté sur pied
  • Type de montage
    Fixation au pied
  • Direction de sortie
    Droite
  • Régime de sortie
    159 tr/min
  • Type de sortie
    Sobre
  • Capacité de charge suspendue
    1730 lb
  • Réduction
    Double
  • Série
    800BR
  • Normes respectées
    AGMA
  • CUP_NON
    884107035659

Aperçu

Description du fabricant
SF862BR-11K-B9 RÉDUCTEUR

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté