Motion
RBO-810
Clé à cliquet pour boîte – Impériale, 1/4 x 5/16 po, taille de clé, à deux extrémités
N° D’ARTICLE MI02379713
N° MFRRBO-810
Prix26.97 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Clé à cliquet pour boîte – Impériale, 1/4 x 5/16 po, taille de clé, à deux extrémités
N° D’ARTICLE MI02379713
N° MFRRBO-810
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
Prix26.97 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Angle de tête
    Décalage
  • Épaisseur de la tête
    3/8 x 3/8 po / 253 x 254 mm
  • Largeur de la tête extérieure
    19/32 x 21/32 po / 253 x 254 mm
  • Longueur totale
    4-1/4 po
  • Poids
    0.12 lb
  • Taille de la clé
    1/4 x 5/16 po / 253 x 254 mm

Détails

  • Angle de décalage
    25 °
  • Revêtement de finition
    Chrome
  • Style de poignée
    Plat
  • Système de mesure
    Impériale
  • Nombre de fins
    Double extrémité
  • Clé à cliquet
    Clé à cliquet incluse
  • Pointes de support
    12 PT
  • CUP_NON
    662459107206
  • Type de clé
    Clé à cliquet

Aperçu

Description du fabricant
RBO-810 RAT OFF. BOÎTE WRCH, 1/4 X 5/16

Vous pourriez également aimer