Motion
SFH-1812W
Clé à frapper - 2 po, 51 mm, bout carré, 12 PT, fini noir, style droit
N° D’ARTICLE MI02379739
N° MFRSFH-1812W
Prix162.15 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Clé à frapper - 2 po, 51 mm, bout carré, 12 PT, fini noir, style droit
N° D’ARTICLE MI02379739
N° MFRSFH-1812W
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
Votre prix162.15 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Angle de tête
    Droit
  • Longueur totale
    11-19/32 po
  • Poids
    5.26 lb
  • Largeur extérieure de l’extrémité de la clé
    3-3/16 po
  • Épaisseur de l’extrémité de la clé
    1-13/32 po
  • Taille de la clé
    2 po, 51 mm

Détails

  • Revêtement de finition
    Noir
  • Style de poignée
    Simple
  • Système de mesure
    Impériale, métrique
  • Type de fin sans frappe
    Extrémité de la boîte
  • Forme de douille
    12 PT
  • Type de clé
    Frappant

Aperçu

Description du fabricant
SFH-1812W CLÉ DE RANDONNÉE, 2 / 51MM

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon