Motion
8817W
Clé de frappe - 3-1/8 po, 80 mm, extrémité carrée, 12 PT, style décalé
N° D’ARTICLE MI02379787
N° MFR8817W
Prix438.03 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Clé de frappe - 3-1/8 po, 80 mm, extrémité carrée, 12 PT, style décalé
N° D’ARTICLE MI02379787
N° MFR8817W
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
Prix438.03 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Angle de tête
    Décalage
  • Longueur totale
    16 po
  • Poids
    11.61 lb
  • Largeur extérieure de l’extrémité de la clé
    4-7/16 po
  • Épaisseur de l’extrémité de la clé
    1-3/4 po
  • Taille de la clé
    3-1/8 po, 80 mm

Détails

  • Style de poignée
    Simple
  • Système de mesure
    Impériale, métrique
  • Type de fin sans frappe
    Extrémité de la boîte
  • Forme de douille
    12 PT
  • Type de clé
    Frappant

Aperçu

Description du fabricant
8817W DÉSACTIVÉ. STR. CLÉ, 3-1/8 / 80MM

Vous pourriez également aimer

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good