Motion
MSB-29FTB
Ensemble de douilles sans impact - Système de mesure métrique, sans impact, 6 PT, 12 PT, 3/8 po de taille d’entraînement, profondeur standard, style à tige droite standard, nombre de douilles : 8 PC
N° D’ARTICLE MI02380835
N° MFRMSB-29FTB
Prix452.35 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Ensemble de douilles sans impact - Système de mesure métrique, sans impact, 6 PT, 12 PT, 3/8 po de taille d’entraînement, profondeur standard, style à tige droite standard, nombre de douilles : 8 PC
N° D’ARTICLE MI02380835
N° MFRMSB-29FTB
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
Votre prix452.35 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’entraînement
    3/8 po
  • Longueur totale
    1-1/32 po, 1-1/8 po, 1-3/16 po, 1-3/32 po, 1-5/32 po, 2-1/8 po, 2-21/32 po, 2-3/8 po
  • Tailles de douille
    10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm, 16 mm, 17 mm, 18 mm, 19 mm, 8 mm, 9 mm

Détails

  • Détails supplémentaires
    Ouverture lobulaire Supertorque
  • Accessoires inclus
    Clé à cliquet à tête fermée, rallonge, poignée flexible, boîte à outils en métal, joint universel
  • Matériel
    Acier au vanadium
  • Système de mesure
    Métrique
  • Nombre de pièces
    29
  • Nombre de douilles
    8 PC
  • Style d’arbre
    Profond standard, droit standard
  • Pointes de support
    12 PT, 6 PT
  • Type de jeu de douilles
    Non touché
  • CUP_NON
    662459323309

Aperçu

Description du fabricant
MSB-29FTB MSB-29F AVEC TB-103

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon