Motion
3840-300-6-SL-5P

BAHCO TOOLS
3840-300-6-SL-5P

Lame de scie alternative dentée - série SL 3840 , bimétallique, conique arrière pour plongée, TPI : 6, 300 mm de long
N° D’ARTICLE MI02382134
N° MFR3840-300-6-SL-5P
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BAHCO TOOLS
3840-300-6-SL-5P

Lame de scie alternative dentée - série SL 3840 , bimétallique, conique arrière pour plongée, TPI : 6, 300 mm de long
N° D’ARTICLE MI02382134
N° MFR3840-300-6-SL-5P
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    300 mm
  • Épaisseur
    1.27 mm

Détails

  • Matériau arrière
    Acier au carbone
  • Type de bord de coupe
    Denté
  • Matériau de coupe
    Bimétal
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Série
    3840 SL
  • Type de tige
    Tige universelle
  • Conception de la forme
    Dos fuselé pour plongeant
  • Tpi
    6

Aperçu

Description du fabricant
3840-300-6-SL-5P PENTE 6 TPI 12"
  • Forme standard avec une performance améliorée et des dents broyées avec précision
  • Spécialement conçu pour couper le métal, mais peut être utilisé pour couper tous les types de matériaux
  • Épaisseur : 0,035 po
  • Cinq par colis