Spécifications
Dimensions
- Dimensions du boîtier(L) 12.5937 po x (H) 8.1875 po x (L) 9.9062 po
- Hauteur du boîtier11.0000 po
- Longueur du boîtier16.2500 po
- Largeur du boîtier15.5000 po
- Taille d’entrée1.7500 po
- Taille du réducteur du fabricant810
- Débit maximal tr/min1035.0000 tr/min
- Couple de sortie maximal2560 po-lb
- Taille de sortie1.7500 po
- Ratio1:1.50
- Facteur de service1.00
- Hauteur des dimensions d’expédition11.0000 po
- Longueur des dimensions d’expédition16.2500 po
- Largeur des dimensions d’expédition15.5000 po
- Poids90.00 lb
Détails
- Type d’engrenage biseautéBiseau droit
- Dessin CAD
- Matériau du boîtierFonte ductile
- Puissance d’entrée42.0000 hp
- Type d’entréeArbre plein
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricant810 1/1.5 A, B ST
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662798021102
- Puissance d’entrée maximale42.0000 hp
- Direction de sortieDouble
- Régime de sortie1035 tr/min
- Couple de sortie2560
- Type de sortieArbre plein
- RéductionCélibataire
- Série810
- StyleA, B
- CUP_NON662798021102
Aperçu
- Le boîtier robuste en fonte ductile offre un support d’engrenage et de roulement maximal
- Arbre en alliage pour une plus grande résistance
- Roulements à rouleaux coniques pour l'endurance et la résistance
- Engrenage à biseau en spirale (SP) ou à biseau droit (ST)