Motion
46-206UVB
Double verrouillage, attache-câble standard – Noir, nylon, 6 po de longueur, résistance à la traction de 45 lb
N° D’ARTICLE MI02384075
N° MFR46-206UVB
Prix11.04 $/g
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Double verrouillage, attache-câble standard – Noir, nylon, 6 po de longueur, résistance à la traction de 45 lb
N° D’ARTICLE MI02384075
N° MFR46-206UVB

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix11.04 $/g

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    6 po
  • Diamètre maximal du faisceau
    1-3/8 po
  • Résistance à la traction
    45 lb
  • Largeur
    0.13 po

Détails

  • Type d’attache de câble
    Double verrouillage, standard
  • Couleur
    Noir
  • Matériel
    Nylon
  • CUP_NON
    032076881498

Aperçu

Description du fabricant
46-206UVB CÂBLE NOIR UVB 6"-45# TIE100/BG
  • Résistance à la traction de 45 lb
  • La conception brevetée DoubleLock® possède des dents des deux côtés de l’attache pour assurer une résistance 50 % supérieure aux normes de l’industrie
  • Fabriqué à partir d’un matériau durable 6/6
  • Réparable à des températures comprises entre 32°F et 185°F
  • Liste des composants reconnus UL E125874
  • Conforme à la classification d’inflammabilité UL 94 V-2