Spécifications
Dimensions
- Longueur8 po
- Diamètre maximal du faisceau2 po
- Résistance à la traction75 lb
- Largeur0.17 po
Détails
- Type d’attache de câbleDouble verrouillage, standard
- CouleurNoir
- MatérielNylon
- CUP_NON032076881085
Aperçu
- Résistance à la traction de 75 lb
- L’embout facile à insérer facilite l’application de l’attache
- La conception brevetée DoubleLock a des dents des deux côtés de l’attache, assurant une résistance 50 % supérieure aux normes de l’industrie
- Fabriqué en nylon 6/6
- Réparable à des températures comprises entre -40°F et 185°F
- Conforme à la classification d’inflammabilité UL 94 V-2
- Homologué UL