Motion
FC3U223NK75 1 7/16 FLG BOULE DE CHARIOT BRG

LINK-BELT
FC3U223NK75 1 7/16 FLG CART BALL BRG

Unité de roulement à billes à bride pilote à quatre boulons - 1.4375 po de diamètre, bride pilote 4-Bolt, verrouillage de vis de fixation, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe), usage standard, joint à lèvres triple E3 , joint à lèvres N, joint à labyrinthe H
N° D’ARTICLE MI02384185
N° MFRFC3U223NK75 1 7/16 FLG CART BALL BRG
Prix1,399.66 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LINK-BELT
FC3U223NK75 1 7/16 FLG CART BALL BRG

Unité de roulement à billes à bride pilote à quatre boulons - 1.4375 po de diamètre, bride pilote 4-Bolt, verrouillage de vis de fixation, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe), usage standard, joint à lèvres triple E3 , joint à lèvres N, joint à labyrinthe H
N° D’ARTICLE MI02384185
N° MFRFC3U223NK75 1 7/16 FLG CART BALL BRG
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
Prix1,399.66 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Cercle de boulonnage Diamètre  
    4.3750 po
  • Taille du boulon
    7/16 po
  • Alésage Diamètre  
    1.4375 po
  • Longueur de l’alésage
    1-49/64 po
  • Largeur du boîtier
    1-1/16 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.7640 po
  • Angle de désalignement
    Statique seulement - ±2.0 °
  • Diamètre extérieur
    5.2500 po
  • Global Hauteur  
    1.9500 po
  • Longueur totale
    5.2500 po
  • Largeur totale
    5.2500 po
  • Diamètre du pilote
    3.625 po
  • Poids
    6 lb

Détails

  • Numéro de palier
    UG223NL
  • Type de roulement
    Balle
  • Type d’alésage
    Droit
  • Revêtement
    Plaqué nickel
  • Couleur
    Argent
  • Pays d’origine
    Mexique
  • Description
    Blocs à bride Link-Belt FC3U223NK75 Roulements à billes - FC3U223NK75
  • Type de service
    Service standard
  • Capacité de charge dynamique
    5810 lbf
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    Plaqué nickel
  • Type de montage de bride
    Bride pilote 4-Bolt
  • Type de graisse
    Exxon Ronex MP standard
  • Code d’harmonisation
    8483204040
  • Construction du logement
    Une-pièce
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type de boîtier
    Cartouche à bride pilote
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Lubrifiant
    Graisse au complexe de lithium NLGI 2
  • Numéro CUP du fabricant
    793699071313
  • Température de fonctionnement maximale
    225 °F
  • Rpm max.
    6850 tr/min
  • Vitesse maximale
    6850 tr/min
  • Type de montage
    Bride pilote 4-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    4
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Capacité de charge dynamique radiale
    5810 lb
  • Capacité de charge statique radiale
    3440 lb
  • Relubrifiable
    Oui
  • Matériau du dispositif de retenue
    NYLON
  • Type de dispositif de retenue
    Dispositif de retenue de roulement à billes
  • Type de joint
    E3 Joint à lèvres triple, H Joint à labyrinthe, N Joint à lèvres
  • Auto-alignement
    Oui
  • Série
    200
  • Capacité de charge statique
    3440 lbf
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    793699071313

Aperçu

Description du fabricant
FC3U223NK75 FLANG NOIR FC3-U223NK75
  • Roulement à billes monté de 1 7/16 po, Qualité standard, Bloc à bride ronde pilote 4-Bolt en fonte, Verrouillage par vis de fixation, Joint de contact à lèvre unique, Boîtier plaqué nickel