Spécifications
Dimensions
- Pas de ceinture14 mm
- Largeur de la courroie20 mm
- Alésage Diamètre1/2 po à 2-15/16 po
- Largeur de la face1.22 po
- Bride extérieure Diamètre6.91 po
- Pour la largeur de la courroie20 mm
- Longueur jusqu’à Alésage0.5 po
- Diamètre extérieur6.9063 po
- Pas14 mm
- Diamètre du pas7.018 po
- Poids8.60 lb
Détails
- Type de courroieRPP
- Type d’alésageQD Bushed
- Série de coussinetsSF
- Numéro CUP du fabricant698672593854
- MatérielFonte
- Nombre de brides2
- Nombre de concentrateurs0
- Nombre de Dents40
- Construction de la poulieSimple
- CUP_NON698672593854