Motion
LER29
Joint de roulement - Labyrinthe, alésage 2.1875 po, diamètre extérieur 120 mm, largeur totale 71.7 mm
N° D’ARTICLE MI02387609
N° MFRLER29
Prix101.03 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Joint de roulement - Labyrinthe, alésage 2.1875 po, diamètre extérieur 120 mm, largeur totale 71.7 mm
N° D’ARTICLE MI02387609
N° MFRLER29

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix101.03 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    2.1875 po
  • Diamètre extérieur
    120 mm
  • Longueur totale
    71.7 mm
  • Largeur totale
    71.7 mm
  • Diamètre de l’arbre
    2-3/16 po

Détails

  • Type de roulement compatible
    Rouleau sphérique
  • Pays d’origine
    TW
  • Code d’harmonisation
    7616995190
  • Numéro CUP du fabricant
    029176428012
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Joints de roulement
  • Matériau du joint
    Aluminium
  • Type de joint
    Labyrinthe
  • CUP_NON
    029176428012

Aperçu

Description du fabricant
LER29 BAGUE D’ÉTANCHÉITÉ