Motion
SAF517
Boîtier de bloc d’oreiller - Base à deux boulons, bloc d’oreiller divisé, fonte
N° D’ARTICLE MI02387710
N° MFRSAF517
Prix788.67 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Boîtier de bloc d’oreiller - Base à deux boulons, bloc d’oreiller divisé, fonte
N° D’ARTICLE MI02387710
N° MFRSAF517

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix788.67 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • De la base à l’alésage Ligne centrale  
    3.7500 po
  • Largeur de la base
    3-1/2 po
  • Longueur du boulon du centre au centre
    11.0000 po
  • Diamètre de l’alésage compatible
    2.9375 po, 3.0000 po
  • Global Hauteur  
    7.1250 po
  • Global Longueur  
    13.0000 po
  • Global Largeur  
    5.0000 po

Détails

  • Num de pièce de la série de roulements compatibles
    1217 K, 22217 EK, C2217 EK
  • Type de roulement compatible
    Rouleau sphérique
  • Pays d’origine
    TW
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Code d’harmonisation
    8483308020
  • Construction du logement
    Fractionnement
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Numéro CUP du fabricant
    029176427497
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de montage
    Base à deux boulons
  • Type de produit
    Boîtiers de bloc d’oreiller
  • Série
    SAF
  • Normes respectées
    ASTM A48 Grade 35
  • CUP_NON
    029176427497

Aperçu

Description du fabricant
SAF 517 X 2-15/16 HSG