Spécifications
Dimensions
- Taille1 po
- Poids0.04 lb
Détails
- Application• Agriculture• Produits chimiques• Pétrole• Construction• Manutention de matériaux• Irrigation• Fissuration
- Matériau du jointEPDM
- Matériau de la poignéeAcier inoxydable de type 304
- Numéro CUP du fabricant822353077634
- MatérielPolypropylène
- Pression de fonctionnement maximale100 psi
- Types de produitsBouchons antipoussière en polypropylène avec pièce DP
- TypeRaccord à action rapide
- CUP_NON822353077634
- Pression de service100 psi
Aperçu
- Toutes les tailles sauf 1/2" sont conformes à la norme Mil-Spec A-A-59326 pour l’interchangeabilité
- 1/2 po x 1/2 po ne sont pas spécifiés sous les spécifications du mil
- Le matériau en polypropylène est rempli de verre pour une résistance et une durabilité accrues
- Fonction de verrouillage utilisant des pinces de sécurité pour empêcher le débranchement pendant l’utilisation sur toutes les tailles sauf 1/2 po
- Tous les coupleurs femelles de 4 po sont fournis avec trois poignées de verrouillage pour offrir une stabilité accrue