Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la bille102 mm
- Alésage Diamètre70 mm
- Anneau intérieur Largeur24 mm
- Mauvais alignement Angle1.1 °
- Largeur de l’anneau extérieur24 mm
- Extérieur Diamètre110 mm
- Poids2.282 lb
Détails
- Type de fermetureOuvert
- Matériau de l’anneau intérieurAcier plaqué chrome
- Type de lubrificationSans entretien/autolubrifiant
- Page de produit du fabricant
- Plage de température de fonctionnement-58 à 302 °F
- Matériau de l’anneau extérieurAcier chromé
- Type de produitRoulements lisses sphériques
- Matériel de courseComposite PTFE
- Capacité de charge dynamique radiale627000 N
- Capacité de charge statique radiale1040000 N
- Normes respectéesDIN ISO 12240-2
- Type de roulementContact angulaire
- CUP_NON4012802532777
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Roulements à rouleaux sphériques universels Schaeffler pour les circulaires de pâte et papierLes désignations H140 et T52BW de Schaeffler intègrent des caractéristiques spécialisées pour les roulements à rouleaux sphériques de 320 mm et plus utilisés dans les machines à papier. Ils améliorent la capacité de charge et la performance de scellement à haute vitesse et charges lourdes. Ils prolongent également la durée de vie dans les environnements d’exploitation exigeants et sujets à l’humidité.
Voir la circulaire
Brochure des systèmes de convoyeurs Schaeffler Solutions for MiningDans les opérations minières, les systèmes de convoyeur sont l’épine dorsale du mouvement des matériaux. La vaste expérience de Schaeffler dans l’exploitation minière mondiale en entretien, réparation et exploitation de convoyeurs nous donne un aperçu unique des problèmes auxquels sont confrontés les mineurs.
Voir la brochure
Brochure des produits et services Schaeffler pour l’industrie des métauxLes environnements de production et de traitement métallurgiques exercent une contrainte extrême sur l’équipement et les composants. Les températures élevées, les charges lourdes, la contamination et le fonctionnement continu exigent une durabilité, une fiabilité et une sécurité opérationnelle exceptionnelles.
Voir la brochure
Brochure du réchauffeur à induction SchaefflerLe Schaeffler iDuctor est également un appareil portatif de qualité professionnelle pour le chauffage sans flamme des pièces et des pièces utilisant la technologie de fréquence moyenne. Parfait pour les ateliers et les chantiers, iDuctor élimine les dangers des flammes nues pour vous assurer de bien faire le travail.
Voir la brochure