Motion
60MG C/L C/P S/F

MORSE
60MG C/L C/P S/F

Maillon de jonction de chaîne à rouleaux 342401 - pas de 60 / 3/4 po, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI02390146
N° MFR60MG C/L C/P S/F
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MORSE
60MG C/L C/P S/F

Maillon de jonction de chaîne à rouleaux 342401 - pas de 60 / 3/4 po, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI02390146
N° MFR60MG C/L C/P S/F
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Largeur totale de la chaîne
    1.0000 po
  • Taille de la chaîne
    60
  • Taille et pas de la chaîne
    60 / 3/4 po
  • Largeur intérieure
    0.5000 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    0.7000 po
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    0.0940 po
  • Diamètre de la broche
    0.2340 po
  • Diamètre du rouleau
    0.4680 po
  • Poids
    0.06 lb

Détails

  • Construction de la chaîne
    Gonflé
  • Numéro de chaîne et pas
    60 / 3/4 po
  • Type de lien
    Lien de connexion
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    60MG C/L C/P S/F
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662288805694
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de torons entre
    1
  • Type de produit
    Maillons de chaîne à rouleaux
  • Normes respectées
    ANSI
  • CUP_NON
    662288805694

Aperçu

Description du fabricant
60MG CONN LIEN C/P S/F
  • Qualité et performance inégalées dans la chaîne de la marque Morse Tous les composants sont plaqués avant l’assemblage Disponible en stock
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good