Motion
729834

SKF
729834

729834 Flexible flexible de pression 21750 psi 9.8' / 3 m
N° D’ARTICLE MI02390667
N° MFR729834
Prix1,409.05 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
729834

729834 Flexible flexible de pression 21750 psi 9.8' / 3 m
N° D’ARTICLE MI02390667
N° MFR729834

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix1,409.05 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du raccord
    1/4
  • Taille du tableau de bord du tuyau
    3
  • Longueur
    9.8 pi / 3 m
  • Rayon de courbure minimum
    5.1 po / 130 mm
  • Tuyau nominal intérieur Diamètre  
    0.19 po
  • Extérieur du tuyau nominal Diamètre  
    0.50 po
  • Longueur totale
    9.8 pi / 3 m
  • Poids global
    2.2 lb
  • Poids
    2.2 lb

Détails

  • Couleur
    Blanc
  • Numéro CUP du fabricant
    7316577079831
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    SKF
  • Température de fonctionnement maximale
    212 °F
  • Température maximale
    212 °F
  • Pression de service maximale
    21750 psi
  • Température de fonctionnement min.
    14 °F
  • Plage de température de fonctionnement
    14 à 212 °F
  • CUP_NON
    7316577079831
  • Pression de service
    21750 psi
  • Température de fonctionnement max.
    212°F
  • Température de travail min.
    14°F

Aperçu

Description du fabricant
729834 FLEXIBLE HAUTE PRESSION