Motion
D3532S-60
Troughing P-A Training Idler Link-Belt® - Cote CEMA D, 5 po de diamètre de rouleau, 60 po de largeur de courroie, angle de 35 °
N° D’ARTICLE MI02390888
N° MFRD3532S-60
Prix3,205.88 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Troughing P-A Training Idler Link-Belt® - Cote CEMA D, 5 po de diamètre de rouleau, 60 po de largeur de courroie, angle de 35 °
N° D’ARTICLE MI02390888
N° MFRD3532S-60
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
Prix3,205.88 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Angle
    35 °
  • Ceinture Largeur  
    60 po
  • Dimension de montage
    69 po
  • Dimensions globales
    71.5 x 12.5 x 25.15 po / 253 x 254 mm
  • Rouleau Diamètre  
    5 po
  • Poids
    242.00 lb

Détails

  • Cote CEMA
    CEMA D
  • Type de galet tendeur
    Formation sur le système de nettoyage
  • Lubrification
    Scellé pour la vie
  • Catalogue du fabricant
  • Système de peinture
    Revêtement en poudre
  • Joint d’étanchéité
    Joint de contact à lèvres triple, joint labyrinthe
  • Type de roulement
    Roulement à rouleaux conique

Aperçu

Description du fabricant
PDV TRO TRA D3532S-60 35 DEG ACT