Motion
MHR3-10R
POIGNÉE, MHR
N° D’ARTICLE MI02391675
N° MFRMHR3-10R
Prix447.96 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
POIGNÉE, MHR
N° D’ARTICLE MI02391675
N° MFRMHR3-10R
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
Prix447.96 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    10 mm
  • Fermé Largeur  
    8 mm
  • Ouvert Largeur  
    11 mm
  • Longueur totale
    36.5 mm
  • Largeur totale
    44 mm
  • Taille du port
    M3x0.5

Détails

  • Détails supplémentaires
    Le préhenseur à trois doigts de la série MHR3 offre un centrage de haute précision et une grande répétabilité. Un actionneur rotatif à double action et des roulements à billes de précision permettent une action en douceur sans vibration. Le montage peut se faire dans 3 directions : côté axial, côté latéral ou côté vertical. La série MHR3 s’applique aux salles blanches de classe 10.
  • Option de carrosserie
    Port latéral
  • Type de doigt
    3 Norme pour les doigts (actionneur rotatif)
  • Type de pince
    Parallèle
  • Force de maintien fermée 72 lb/po2
    6.5 N
  • Force de maintien ouverte 72 lb/po2
    7 N
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Pression de fonctionnement maximale
    87 psi
  • Pression de fonctionnement minimale
    29 psi
  • Plage de pression de fonctionnement
    29 psi à 87 psi
  • Plage de température de fonctionnement
    32 °F à 140 °F
  • Action du piston
    Double action
  • Sexe portuaire
    Femme

Aperçu

Description du fabricant
MHR3-10R CYLINDRE

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon