Spécifications
Dimensions
- Largeur totale de la chaîne2.85 po
- Taille et pas de la chaîne28B /1-3/4 po
- Largeur intérieure1.100 po
- Diamètre de la broche0.626 po
- Diamètre du rouleau1.100 po
- Poids0.63 lb
Détails
- Construction de la chaîneGonflé
- Numéro de chaîne et pas28B /1-3/4 po
- Type de lienLien de connexion
- Numéro de catalogue du fabricant28B-1CL
- MatérielAcier au carbone
- Nombre de torons entre1
- Type de produitMaillons de chaîne à rouleaux
- Normes respectéesBS 228, DIN 8187, ISO 606
- CUP_NON716647416257