Motion
2CC-112-112-KW
Vis encastrée de couplage de serrage deux pièces avec rainure de clavette - série 2CC , oxyde noir, acier - ASTM A108, Alésage - côté 1 : 1.1250 po, Alésage - côté 2 : 1.1250 po
N° D’ARTICLE MI02393053
N° MFR2CC-112-112-KW
Prix196.34 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Vis encastrée de couplage de serrage deux pièces avec rainure de clavette - série 2CC , oxyde noir, acier - ASTM A108, Alésage - côté 1 : 1.1250 po, Alésage - côté 2 : 1.1250 po
N° D’ARTICLE MI02393053
N° MFR2CC-112-112-KW
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
Prix196.34 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage - Côté 1
    1.1250 po
  • Alésage - Côté 2
    1.1250 po
  • Porte-clés - Côté 1
    0.2510 po
  • Porte-clés - Côté 2
    1.2410 po
  • Diamètre extérieur
    2.1250 po
  • Longueur totale
    3.2500 po
  • Taille du filetage
    1/4-28 x 3/4
  • Poids
    2.2237 lb

Détails

  • Matériau de couplage
    Acier - ASTM A108
  • Type de couplage
    Pince deux pièces avec rainure de clavette
  • Revêtement de finition
    Oxyde noir
  • Code d’harmonisation
    8483.60.8000
  • Numéro CUP du fabricant
    044861260210
  • Type de produit
    Raccords rigides à pince
  • Type de vis/matériau
    Vis d'assemblage à tête creuse hexagonale
  • Série
    2CC
  • CUP_NON
    044861260210

Aperçu

Description du fabricant
2CC-112-112-KW RACCORD D’ARBRE
  • Efficace sur les arbres durs et souples
  • La conception engage complètement l’arbre sans rayer
  • Charge axiale élevée et capacité de couple
  • La tête de vis encastrée fournit une surface extérieure exempte de projection majeure pour la sécurité
  • L’oxyde noir offre une certaine résistance à la corrosion