Motion
CR2C-050
Collier de serrage deux pièces résistant à la corrosion CR2C-Series - série C, deux pièces - fendu, acier - ASTM A108, régulier, DI 0.5000 po, DI 1.1250 po, largeur 0.4063 po
N° D’ARTICLE MI02393078
N° MFRCR2C-050
Prix11.26 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Collier de serrage deux pièces résistant à la corrosion CR2C-Series - série C, deux pièces - fendu, acier - ASTM A108, régulier, DI 0.5000 po, DI 1.1250 po, largeur 0.4063 po
N° D’ARTICLE MI02393078
N° MFRCR2C-050

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix11.26 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    0.5000 po
  • Diamètre extérieur
    1.1250 po
  • Taille de la vis
    8-32 x 1/2 po / 253 x 254 mm
  • Poids
    0.0788 lb
  • Largeur
    0.4063 po

Détails

  • Construction
    Deux pièces - Fractionnement
  • Finition
    Dichromate de zinc jaune
  • Revêtement de finition
    Oxyde noir
  • Code d’harmonisation
    8487.90.0080
  • Dispositif de verrouillage
    Pince
  • Numéro de catalogue du fabricant
    CR2C-050
  • Numéro CUP du fabricant
    044861420034
  • Matériel
    Acier
  • Type de produit
    Colliers d’arbre
  • Style vis/verrouillable
    Vis d'assemblage à tête creuse hexagonale
  • Matériau de la vis
    Acier - ASTM A574
  • CUP_NON
    044861420034

Aperçu

Description du fabricant
CR2C-050 COL ARBRE
  • Efficace sur les arbres durs et souples
  • La conception engage complètement l’arbre sans rayer
  • Force de serrage de 360 degrés
  • Facile à installer là où un démontage majeur serait autrement nécessaire
  • L’acier inoxydable T316 est très efficace dans les environnements corrosifs