Motion
CR2C-125
Collier de serrage deux pièces résistant à la corrosion CR2C-Series - série C, deux pièces - fendu, acier - ASTM A108, régulier, DI 1.2500 po, DI 2.0625 po, largeur 0.5000 po
N° D’ARTICLE MI02393082
N° MFRCR2C-125
Prix28.57 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Collier de serrage deux pièces résistant à la corrosion CR2C-Series - série C, deux pièces - fendu, acier - ASTM A108, régulier, DI 1.2500 po, DI 2.0625 po, largeur 0.5000 po
N° D’ARTICLE MI02393082
N° MFRCR2C-125
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
Prix28.57 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1.2500 po
  • Diamètre extérieur
    2.0625 po
  • Taille de la vis
    1/4-28 x 3/4 po / 253 x 254 mm
  • Poids
    0.2638 lb
  • Largeur
    0.5000 po

Détails

  • Construction
    Deux pièces - Fractionnement
  • Finition
    Dichromate de zinc jaune
  • Revêtement de finition
    Oxyde noir
  • Code d’harmonisation
    8487.90.0080
  • Dispositif de verrouillage
    Pince
  • Numéro de catalogue du fabricant
    CR2C-125
  • Numéro CUP du fabricant
    044861420119
  • Matériel
    Acier
  • Type de produit
    Colliers d’arbre
  • Style vis/verrouillable
    Vis d'assemblage à tête creuse hexagonale
  • Matériau de la vis
    Acier - ASTM A574
  • CUP_NON
    044861420119

Aperçu

Description du fabricant
CR2C-125 COL ARBRE
  • Efficace sur les arbres durs et souples
  • La conception engage complètement l’arbre sans rayer
  • Force de serrage de 360 degrés
  • Facile à installer là où un démontage majeur serait autrement nécessaire
  • L’acier inoxydable T316 est très efficace dans les environnements corrosifs