Motion
NC-062
Collier de vis de fixation en nylon série NC - série NC, une pièce - solide, acétal, uni, 0.6250 po DI, 1.1250 po DE, 0.5000 po Large
N° D’ARTICLE MI02393178
N° MFRNC-062
Prix16.39 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Collier de vis de fixation en nylon série NC - série NC, une pièce - solide, acétal, uni, 0.6250 po DI, 1.1250 po DE, 0.5000 po Large
N° D’ARTICLE MI02393178
N° MFRNC-062

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix16.39 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    0.6250 po
  • Diamètre extérieur
    1.1250 po
  • Taille de la vis
    1/4-20 x 1/4 po / 253 x 254 mm
  • Poids
    0.0188 lb
  • Largeur
    0.5000 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    Efficace sur les arbres durs et souples - Conception de collet économique - Le nylon ne rouille pas et ne rouille pas - Comprend des vis de pression en acier inoxydable - Le nylon est léger
  • Type d’alésage
    Simple
  • Construction
    Solide
  • Finition
    Simple
  • Code d’harmonisation
    8487.90.0080
  • Dispositif de verrouillage
    Solide
  • Numéro CUP du fabricant
    044861801796
  • Matériel
    Acétal
  • Type de produit
    Colliers d’arbre
  • Style vis/verrouillable
    Vis de fixation à tête hexagonale
  • Matériau de la vis
    Acier inoxydable - ASTM F880
  • Série Type
    NC
  • CUP_NON
    044861801796

Aperçu

Description du fabricant
NC-062 COL ARBRE
  • Efficace sur les arbres durs et souples
  • Conception de col rentable
  • Le nylon ne rouille pas et ne rouille pas
  • Comprend des vis de pression en acier inoxydable
  • Le nylon est léger