Motion
40  RIV PRC
Roller Chain - Standard Series, 40 / 1/2 in Pitch, Riveted, 1 Strand, Carbon Steel Material, 10 ft Length
N° D’ARTICLE MI02393694
N° MFR40 RIV PRC
Prix5.94 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roller Chain - Standard Series, 40 / 1/2 in Pitch, Riveted, 1 Strand, Carbon Steel Material, 10 ft Length
N° D’ARTICLE MI02393694
N° MFR40 RIV PRC
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
Prix5.94 $/pi

Spécifications

Dimensions

  • Largeur totale de la chaîne
    0.630 po
  • Largeur intérieure
    0.313 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    0.472 po
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    0.060 po
  • Longueur totale
    10 pi
  • Diamètre de la broche
    0.156 po
  • Longueur de la goupille
    0.630 po
  • Diamètre du rouleau
    0.313 po
  • Résistance à la traction
    3125 lb
  • Poids
    0.426 lb

Détails

  • Construction de la chaîne
    Riveté
  • Numéro de chaîne et pas
    40 / 1/2 po
  • Revêtement de finition
    Lubrifié à chaud
  • Numéro de catalogue du fabricant
    21
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Spécification du matériel
    Traité à la chaleur
  • Norme de mesure
    Impériale
  • Nombre de liens
    240
  • Nombre de torons entre
    1
  • Plage de température de fonctionnement
    0 à 350 °F
  • Type de produit
    Chaîne à rouleaux
  • Série
    Standard
  • Normes respectées
    B29.1
  • CUP_NON
    642051000211

Aperçu

Description du fabricant
PRC-40-1R-10FT;21 40 ROULEAU RIV PRC
  • Prix par pied
  • Longueur totale 10 pi

Vous pourriez également aimer