Spécifications
Dimensions
- Largeur totale de la chaîne1.595 po
- Largeur intérieure0.755 po
- Hauteur de la plaque de liaison1.180 po
- Épaisseur de la plaque de liaison0.156 po
- Longueur totale10 pi
- Diamètre de la broche0.375 po
- Longueur de la goupille1.595 po
- Diamètre du rouleau0.750 po
- Résistance à la traction19530 lb
- Poids2.520 lb
Détails
- Construction de la chaîneRiveté
- Numéro de chaîne et pas100 / 1-1/4 po
- Revêtement de finitionLubrifié à chaud
- Numéro de catalogue du fabricant120
- MatérielAcier au carbone
- Spécification du matérielTraité à la chaleur
- Norme de mesureImpériale
- Nombre de liens96
- Nombre de torons entre1
- Plage de température de fonctionnement0 à 350 °F
- Type de produitChaîne à rouleaux
- SérieStandard
- Normes respectéesB29.1
- CUP_NON642051001201
Aperçu
- Prix par pied
- Longueur totale 10 pi